オンダ製作所
WJ14型 平行めねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2
内容量
1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510744
WJ14-1310C-S
27
10A
¥
2,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510760
WJ14-1313C-S
28
13A
¥
2,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材