WJ30型 床下横取付アダプター

WJ30型 床下横取付アダプター - オンダ製作所WJ30型 床下横取付アダプター - オンダ製作所WJ30型 床下横取付アダプター - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
腰高タイプ。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510805WJ30-1313H-S6621.5
3,380
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510814WJ30-1313HL-S74.530
3,620
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510830WJ30-1313HL-40-S84.540
3,840
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510839WJ30-1313HL-60-S104.560
4,320
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする