オンダ製作所
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。
給湯器接続に便利です。
ノンアスベストパッキン付。
OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82509990
OS-396
36.5
R1/2×G1/2
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82509999
OS-397
38.5
R3/4×G3/4
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82510008
OS-398
49
R1×G1
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510017
OS-398M
49
R1×G1
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510026
OS-396M-S
36.5
R1/2×G1/2
¥
1,410
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510035
OS-397M-S
38.5
R3/4×G3/4
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材