曜日別特売

WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 - オンダ製作所WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。
埋設可能。
管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。
対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。

材質青銅使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
呼び径(ねじ)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511225WJ29-1313C-S5328Rc1/213A
3,380
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511234WJ29-2013C-S5532Rc3/413A
3,740
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511250WJ29A-2016C-S5834Rc3/416A
4,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする