オンダ製作所
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510866
WL27-1313C-S
43
19
23
74.5
R1/2
¥
5,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510875
WL27-2013C-S
43
19
28.5
73.5
R3/4
¥
5,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510884
WL27A-2016C-S
49.5
20.5
28.5
70.5
R3/4
¥
5,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材