集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電

集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA

使用温度範囲:-10℃~40℃
コード長:2m
AC差込口
定格:AC100V 14A
合計1400Wまで
口数:4個口
USBポート
定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
ポート数:2ポート
屋内専用
国内専用

用途
デスクに固定で抜き差しスムーズ
コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる
クランプを取り外しても使える
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付
本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
断線に強いコード
スッキリ配線できるL型プラグ
ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82509125 WLS-DS4232SUA(BK)
オープン
2,848
3,133 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする