手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応

手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA 手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命:約6ヶ月(1日10回)
※アルカリ乾電池初期時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります
音 量:約60dB/20cm
外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)
取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)
※平面形状のヘッドに取付可能
質 量:約32g(電池除く)
防水仕様:IPX2(防滴形)
付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能

用途
15秒間音声と光でお知らせしお子様も楽しく手洗いができる手洗いサポート機能
市販のハンドソープボトルのヘッドに対応
よく手を洗う洗面所やキッチンに
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82508258 HWS-N15
オープン
1,232
1,355 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする