曜日別特売

壁掛けディスペンサー 液体 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)

壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) - ELPA

電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
使用温度範囲:5℃~40℃
タンク容量:約650ml
接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)
質量:約330g(電池除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個

用途
液体タイプ専用
付属アタッチメントで前出し可能
大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます
15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載
電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508197ESD-K10ES
オープン
3,419
3,761(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする