ELPA
ノートPCポケット(ベージュ) 粘着シート付き 収納 持ち運び PCケース
ノートPCに貼り付けて外付HDDやマウスなどの収納ができる
ケーブルをつないだまま収納できるコード穴付き
繰り返し貼って剥がせる粘着シート
材質
本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、コード穴:PVC、粘着シート:ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
約100
穴径(Φmm)
約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×50×160(最大値)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×45×150(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82509579
OR-PO01(BE)
オープン
¥
2,659
¥
2,925
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください