LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる

LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる - ELPA

定格消費電力:6.7W(最大値)
専用ACアダプター:
入力 AC100V 50/60Hz 0.14A
出力 DC18.5V 0.32A
光源:LED(昼白色相当)
明るさ:580lm ※HI点灯時
2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時
JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時
質量:約685g(アダプター含む)
付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)

用途
インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調
タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯
3段階で明るさを調整
照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載
JIS A形相当の明るさ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509055AS-LED12(WD)
オープン
3,323
3,655(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする