大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED

大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED - ELPA

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯
明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm
集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm
ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):
・ランタンカバー装着時
直径51×全長198(mm)(最大値)
・本体
直径44×全長139(mm)(最大値)
・ランタンカバー
直径51×全長68(mm)(最大値)
質 量: 本体 約175g(電池除く)
ランタンカバー 約32g
防 水 仕 様:IPX4(防沫形)
※ランタンカバー装着時、ランタンカバー
内に水が侵入する場合があります
付 属 品:ストラップ、ランタンカバー

用途
明るさ1000lm(散光HI時)
防沫形IPX4
広範囲照射COB搭載で超ワイド照射
フォーカス機能付き
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)
ランタン時は吊り下げ可能
テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509116DOP-EP1000
オープン
2,848
3,133(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする