AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ

AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPAAM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ - ELPA

同調方式:デジタル同調
受信周波数:AM:522~1620kHz
FM:76~95MHz
スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω
出力端子:Φ3.5mmミニジャック
電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)
質量:約61g(イヤホン・電池除く)
付属品:イヤホン
電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間
イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間
※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。

用途
選局しやすい同調ランプ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
防災用常備ラジオとして最適
選局がずれにくいデジタル同調方式
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82508775ER-P60F
オープン
1,328
1,461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする