ELPA
結束バンド 150mm
全長:150mm
幅:3.6mm
最大結束内径:35mm
引張強度:18.2kg
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ホワイト
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508800
KBF-N150020(WH)
オープン
¥
122
¥
134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください