ELPA
テープ付ABSモール2m
材質:ABS樹脂
全長:2m
本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm
重量:124g
適合ケーブル:UTP0.5×4P
VVF1.6×2心×1条
カラー:ブラック
テープ付
用途
1号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508836
1ゴウ ブラック 2M
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください