ELPA
結束耐候 150mm
全長:150mm
幅:3.6mm
最大結束内径:35mm
引張強度:18.2kg
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
20本入
カラー:ブラック
用途
紫外線に強く、屋外で使える
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82508906
KBF-N150020(BK)
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください