プロコアA370 106mm
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考テストピース
有効長(mm)370
外径(mm)106
内径(mm)100
内容量1個
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。