ミニコアC250 130mm
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)130
内径(mm)124
内容量1個
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。
切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。
各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。
ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。