曜日別特売

集じん君集塵アタッチメント

集じん君集塵アタッチメント - コバルテック集じん君集塵アタッチメント - コバルテック

水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。
乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。
コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。
ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。
各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。

用途集じんアタッチメント。仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609977AXA
69,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82609986M27XA
69,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

穿孔作業が劇的に改善!?乾式コアビット「水なし君」+集塵アタッチメント「集じん君」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする