曜日別特売

集塵シャンクフルセットSDS

集塵シャンクフルセットSDS - コバルテック

業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。
乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。
独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。
集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。

用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ内容量1個
注意
※業務用集塵機は、1000w以上、自動チリ落とし機能付きを推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609995JSF-SDS
38,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コア抜きで粉塵が出ない!?コバルテック 集塵機能付乾式ハンドコアドリルJIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする