Makers Pump
小型渦巻きポンプ
家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。
仕様
HP:0.5
材質
インペラー:真鍮
容量(kW)
0.37
径(Φmm)
配管:25
電源(V)
単相100
コード
ケーブル出し(100mm)
材質(ハウジング)
SUS
最大流量(m
3
/h)
2.4
液温(℃)
Max40
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
揚程(m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608480
MKP60S-1(50)
50
26
2800
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82608489
MKP60S-1(60)
60
32
3400
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650