曜日別特売

SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー

SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー - EARTH MAN

ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。

用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4内容量1台
関連資料:(1.82MB)
注意
※1回の充電で約15~60分連続使用可能(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
※また、用途に応じて回転数を調節可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613775SL-RSD125-A
6,990
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする