SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー - EARTH MAN

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯

用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120内容量1台
関連資料:(3.66MB)
注意
※1回の充電で鉄工の研削を約15分(付属のオフセット砥石取付け時)
※Φ13mmの鉄筋を約25本切断可能(1mm厚切断砥石取付け時)
※4.0Ahバッテリーパック取付け時
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613757SL-DGR100-AS
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする