TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/14.0型)

TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/14.0型) - Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/14.0型) - Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/14.0型) - Panasonic(パナソニック)

Windows 11 Pro搭載
持ち運びやすい”大画面/高性能”
現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”
柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”

付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約2.08センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型 HD(1366×768ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大4.7、E-core:最大3.5セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデル標準モデル最大輝度(cd/m2)約220 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:21.2SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約10 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613730FZ-55G2601AJ
オープン
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする