驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ
最大50A出力のハイパワーです。
100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)
幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)
NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。
オートリセット回路内蔵
電極クリーニング機能搭載
チタンの処理も可能です。
2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)
「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。
電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。