パール金属
バススタイル ボトルラック4段
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)
525
耐荷重(kg)
【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×130×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617327
HC-176
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください