曜日別特売

アルペットHN 500mL スプレー付 1ケース 12個入

アルペットHN 500mL スプレー付 1ケース 12個入 - SARAYA(サラヤ)

食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具、機器類の除菌に。
中性なので安心してお使いいただけます。

仕様●エタノール濃度:67.1w/w%(約74vol%)●食品添加物●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●原液使用●使用方法:適量を噴霧、添加、浸漬、塗布●単品サイズ:116×70×218mm●単品重量:529.2gアズワン品番68-3423-68内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278287740065
15,960
14,980
16,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする