サンハヤト
静電防止剤 ドライエックス EF
即効性で持続性に優れた静電防止剤です。
ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。
仕様
●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本
アズワン品番
6-9124-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784408
SX-S350
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください