PCレスで簡単操作。
カラー液晶タッチパネルとわかりやすいUIを採用し、CAD図面や地図のコピー、図面の電子化が容易に行えます。
細い線・文字やチラシの色を忠実かつ高精度に再現。
「シングルセンサー」技術とデュアルLED光源システムの採用により、再現性の高い高品位なスキャン画質を実現。
利便性や効率性の向上。
専用ソフトウエアを利用することで、コピーやスキャンの作業効率向上を実現しました。
仕様●製品タイプ:インクジェット(大判)●製品シリーズ:imagePROGRAF●プリントヘッド(ノズル数):MBKx5、120ノズル、BK/C/M/Yx各色2、560ノズル 計15、360ノズル●最高解像度:2400x1200dpi●インクタンク:容量 各色130ml/300ml(初期同梱インクはMBK;130ml、BK/C/M/Y;90ml)●供給方式:チュービング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)●給紙方法:手差し(カット紙)、ロール紙●インターフェース:Hi-Speed USB、10Base-T、100Base-TX、1000Base-T、IEEE802.11n/g/b●内蔵メモリー:2GB●電源:AC 100V(50/60Hz)●消費電力:動作時69W以下、●スリープ時3.6W以下●稼働音:動作時 約44dB(A)以下、待機時 35dB(A)以下●動作環境:温度15~30℃、湿度10~80% (ただし結露無きこと)●外形寸法 幅x奥行x高さ(mm):982x748x439mm(本体のみ)982x757x1、060mm(バスケット閉時)●本体重量:約41kg/オプションスタンド装着時 約52kg●コード番号:CA107YH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7495-21内容量1個