クロカワくん

クロカワくん - 宮川工業

出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。
ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。
安定した作業を実現するガイドローラーがついています。
握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。
重切削作業用・黒皮取り。
チタン・アルミ等の難削材の研磨。
運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他)
メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。

仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280アズワン品番67-5623-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785135MYK-1
101,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする