ANEX
ピンバイス用 コレットチャックA
替コレットチャックです。
消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
仕様
●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579
アズワン品番
67-7216-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82785336
97-CA
¥
307
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください