2WAYエアーチャックガン

2WAYエアーチャックガン - TAKAGI(高儀)

米式(自動車)・英式(自転車)対応
圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に

仕様●適用流体:空気●使用最高圧力:0.7MPa(約7kgf/cm2)●常用圧力:0.1~0.5MPa(約1~5kgf/cm2)●チャックタイプ:米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ●ホース長:約300mm●接続ねじ:ホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaアズワン品番67-3064-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785345-
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82785345-15112670-- 2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀) 151126702WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする