曜日別特売

シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入

シール不良検査液 パーフエクトシールチェッカー 6本入 - 富士インパルス

食品・食品添加剤を原料としており、厚生省告示第370号に適合
浸透力、視認性に優れた赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認出来ます。
溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素・ジメチルエーテルなどを含有してない為、フィルムを侵さず正確に検査が行え、臭いが少ないです。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。

仕様●内容量:220mL●外観:赤色液体●使用温度範囲:0~80℃アズワン品番67-8970-83内容量1ケース(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786167-
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする