こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
紙への筆記に。
仕様●芯径(mm):0.5●インク色:オレンジ●本体色:オレンジ●筆記線幅(mm):0.25●替芯:LFBKRF-12EF●キャップ式/ノック式:クリップスライドノック式●軸径(mm):11.1●フリクションノック式ボールペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長)(mm):Φ11.1×146●ポール径(mm):0.5●材質/仕上:軸さや/樹脂+ラバー●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:369-9835アズワン品番67-6854-28内容量1本