Panasonic(パナソニック)
Let's note LV9
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに適した機能を搭載して約1.26kgを実現
仕様
●CPU:Core i5-10310U●メモリ:8GB オンボード 増設交換不可●記憶容量:SSD256GB●画面:14.0FHD液晶●無線LAN:〇●OS:Windows10Pro●WEBカメラ:〇●保証期間:1年●本体サイズ(mm):333×225.3×24.5●重量:1.18kg●駆動時間:12h
アズワン品番
68-3423-88
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82786334
CF-LV9RDHVS
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください