※ケースは付いていません。
高集じん率 約80%※数値は参考値です。材料や条件により異なります。
ブレーキ機能付スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。
集じん機接続可能集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。
6段階変速ダイヤル回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:SV1813DA(XP)●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約19分(実用充電)、約25分(満充電)●回転数:7,000~11,000rpm●サイズ:125(W)×165(D)×153(H)mm(蓄電池装着時)●重量:1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)●付属品:バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー●一充電当たりの作業量:材料/マツ集成材、ペーパー粒度/A-P80、変速ダイヤル/6:約35分●モーター:直流ブラシレスモーター●旋回径:3mm●振動3軸合成値:6.6m/s2●回転速度の設定【一般的な研磨作業】ペーパー粒度:荒仕上げ/180、仕上げ/400回転速度(変速ダイヤル):3~6【さび落とし / 汚れ落とし】ペーパー粒度:荒仕上げ/120、仕上げ/240回転速度(変速ダイヤル):2~4【塗装はがし】ペーパー粒度:荒仕上げ/40、仕上げ/80回転速度(変速ダイヤル):2~4【木材】・軟質材ペーパー粒度:荒仕上げ/60,80、仕上げ/240回転速度(変速ダイヤル):3~6・硬質材ペーパー粒度:荒仕上げ/60、仕上げ/180回転速度(変速ダイヤル):3~5・合板ペーパー粒度:荒仕上げ/240、仕上げ/320回転速度(変速ダイヤル):2~4【金属】・アルミペーパー粒度:荒仕上げ/80、仕上げ/240回転速度(変速ダイヤル):2~4・鉄ペーパー粒度:荒仕上げ/60、仕上げ/240回転速度(変速ダイヤル):3~6・ステンレスペーパー粒度:荒仕上げ/120、仕上げ/240回転速度(変速ダイヤル):3~6アズワン品番68-1851-31内容量1個