ベルトサンダ

ベルトサンダ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

木材の研削から、金属の錆落とし、塗装はがしをスピーディーにこなす。
小物研削に便利な、裏返し固定用のクランプセット付。

仕様●仕様:二重絶縁構造/無段変速機構/集じん機構付●サイズ(mm):長さ430×幅110×高さ130●ベルト寸法 幅×周長(mm):76×533●ベルト速度(m/s):3.8~5.8●電源(V):単相100●電流(A):6.5●消費電力(W):620●質量(kg):3.8●コード(m):2.5アズワン品番67-5776-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82789414BE-3210
34,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする