大澤ワックス
接点復活スプレー
少量で活性化し、電気接点が復活します
ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に
スライド接点、コネクター等の磨耗低減に
仕様
●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-4715-43
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789439
SF-100S
¥
970
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください