東洋佐々木ガラス
冷酒カラフェ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ38×145mm●最大口径寸法:110mm●容量:220mL●材質:セミレッドクリスタル(ハンドメイド)●コード番号:AJ9678
アズワン品番
67-8150-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82790148
65222DV
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください