新光金属
銅 プレイクッキングエッグパン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ120×H30mm●容量:360cc●材質:銅●コード番号:AH5218
アズワン品番
67-8130-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82790708
PL-1701
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください