新光金属
銅 プレイクッキングステーキパン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ155×H30mm●容量:700cc●材質:銅●コード番号:AH5217
アズワン品番
67-8130-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82790717
PL-1703
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください