曜日別特売

ギャレットシリーズ用カートリッジ

ギャレットシリーズ用カートリッジ - CARALL
(1件のレビュー)

バリエーション豊富な、ギャレットシリーズ専用の詰替用
ギャレットシリーズ共通でご利用いただけるお得な詰替用です。極上のバランスで配合された高濃度香料を採用。パワフルな香りをお楽しみください。

仕様●容量:20g●本体寸法:W95×H13×D55.5mm●本体重量:34gアズワン品番68-1978-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827922393134
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 自家用車の消臭剤

自動車の消臭剤としてこれまで約20年継続して使用しています。比較的すっきりした香りなので飽きがなく爽快な車内空間を演出してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする