ブルックリンアロマペーパー 3個パック

ブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALLブルックリンアロマペーパー 3個パック - CARALL

ブルックリンアロマならではの調香された贅沢な香り
ブルックリンアロマはインテリアを彩るデザインとオリジナルブレンド香料を使用しています。吊るだけで香り広がるペーパータイプ。

仕様●容量:11g●本体寸法:W61×H112×D2mm●本体重量:11g内容量1パック(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792546331868-1979-77
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
82792555331968-1979-76
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
82792564340768-1979-78
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする