ユニセントラスター

ユニセントラスター - CARALLユニセントラスター - CARALL

男女から愛されるジェンダーレスフレグランス
性別を超えて愛される優しい香りのラインアップ。金属のボディがシルバーに輝くスタイリッシュなデザイン。

仕様●容量:160mL●本体寸法:W81.5×H79.5×D81.5mm●本体重量:228.7gアズワン品番68-1980-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827926863524
990
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする