曜日別特売

柿渋消臭シート下

柿渋消臭シート下 - CARALL柿渋消臭シート下 - CARALL柿渋消臭シート下 - CARALL

柿渋がしぶといニオイまで消臭 !
天然消臭成分「柿渋エキス」配合。ニオイをどんどん取り込めるから、気になるタバコ臭やエアコン臭をはじめ、頑固な加齢臭などもすっきり消臭 ! 目立たず消臭できるシート下タイプ。

仕様●容量:200mL●本体寸法:W155×H27.5×D119.5mm●本体重量:258g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792729301668-1980-58
820
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
82792738301768-1980-59
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする