曜日別特売

柿渋消臭置き型

柿渋消臭置き型 - CARALL柿渋消臭置き型 - CARALL柿渋消臭置き型 - CARALL柿渋消臭置き型 - CARALL

柿渋がしぶといニオイまで消臭 !
天然消臭成分「柿渋エキス」配合。ニオイをどんどん取り込めるから、気になるタバコ臭やエアコン臭をはじめ、頑固な加齢臭などもすっきり消臭 ! ドリンクホルダーにピッタリサイズの置き型タイプ。

仕様●容量:100g●本体寸法:W66×H68.5×D66mm●本体重量:153g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792790301468-1980-64
560
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
82792799301568-1980-65
560
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする