曜日別特売

ガチパテ 10g HRP001

ガチパテ 10g HRP001 - ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001 - ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001 - ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001 - ニッペホームプロダクツ

UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
さまざまな素材の穴埋め補修に。
硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。
穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。
木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材

仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827929054976124601019
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする