シャーレンチ コードレストルシャット

シャーレンチ コードレストルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ コードレストルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ コードレストルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。

設定角度(°)90~240内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
常用トルク(N・m)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792975CTN200レバーソケット(M16用:MRU27T・M20用:MRU32T)、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー(4.0Ah)、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース22540高力M16・M20(F8T)、超高力M16
689,000
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
返品不可
82792984CTN220レバーソケット(M20用:MRU32T・M22用:MRU36T)、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー(4.0Ah)、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース17735高力M20・M22(F8T)、超高力M16
709,000
619,800
681,780(税込)
翌日出荷
返品不可
82793000CTN240レバーソケット(M22用:MRU36T・M24用:HRU41T)、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー(4.0Ah)、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース14850高力M22・M24(F8T)、超高力M20
760,000
659,800
725,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする