コードレスで作業性抜群片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。スパイラルダクトの切断に適しています。特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。