Eサート SUS / M10-1.5X1.5DNS 100個入 1.5D-10-1.5

Eサート SUS / M10-1.5X1.5DNS 100個入 1.5D-10-1.5 - ツガミ

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります

仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス。●【用途】●強いメネジを作成。●耐久性のあるネジ結合。●簡潔なデザインができる。●繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。●容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。●ねじ山を簡単に再生。●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160813アズワン品番67-4828-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827930270802-01-0000260
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする