ツガミ
Eサートタップ 2本組 2.3 -12-1.75
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH最後の欄●コード番号:119-0160807
アズワン品番
67-4828-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793246
0802-01-0000935
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください